ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4
軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8
全長(mm)128~200
質量(g)49
グリップ径(Φmm)14
商品構成単品
ビット軸対辺(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
種類差替式ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番368-7180
セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
寸法(mm)57×91
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本
材質ビット:S2
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10
表面処理ブラスト
軸(mm)六角軸:6.35
適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥389
税込¥428
翌日出荷
トラスコ品番811-8182
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
寸法L(mm)86
寸法l(mm)22
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7287
セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6
種類セット品
本数3
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
種類セット品
商品構成セット品
低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
用途修理・メンテナンス作業に。
仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセット
セット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7074
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
寸法(mm)42×27
タイプ差替式
商品構成単品
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法L(mm)235
寸法H1(mm)38
商品構成単品
寸法H2(mm)122
RoHS指令(10物質対応)対応
215シリーズプラスドライバーブレードです。
トラスコ品番857-1358
全長(mm)190
サイズ#1
軸長(mm)110
適合ねじM2.5-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
セット内容ジャンク部:7,8,10、グリップ:167C-GRIP
質量(g)280
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ交換用プラグセット
併用可能製品プラグイン / デスクトップ電源
1セット(1個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
質量(g)115
寸法L(mm)57
寸法D(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
国内最小の2-WAYスタビー。狭い箇所などの作業に大変便利。ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。
トラスコ品番396-1320
セット内容(+)ビット:#1・#2
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。
すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。
マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。
ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。
トラスコ品番212-2588
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番368-7546
セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番853-2396
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1本で4サイズ対応ドライバー
プラスビット、特殊加工により1本で#1、#2、#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。
ヒートン対応、ご家庭のほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コック等に使えます。
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
6.35mm軸のビットが使えます。
先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。
T型バーは移動、取り外しが可能です。
ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
トラスコ品番770-6120
種類T型ハンドルドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)
用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。
トラスコ品番853-2474
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
3日以内出荷
ビット差替タイプドライバー。
スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。
廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。
市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番853-2762
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ