657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)棚にフック
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック 耐荷重(kg)2 材質本体:鉄、シート:ウレタン 付属品本体1個、保護シート2枚
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アームが45°振ったフックの差込タイプ
用途アームが45°振ったフックの差込タイプ クローム 長さ(cm)13 寸法(Φmm)8
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学刃折り板A
刃折り板Aは、腰袋の開口部にはめることにより、カッターの替刃を折るための板になり、また開口部を補強する効果があります。 フックのすき間に刃先を差込み、ひねると刃が容易に折れます。
適合適合腰袋:迷彩腰袋/ラウンド腰袋/グリーン腰袋
1個
899 税込989
8日以内出荷

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。 ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番134-3647 材質スチール 長さ(mm)35 許容荷重(kg)1 質量(g)321
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質ステンレス 安全荷重(kg)5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カード及びボード類の差し込みに適してます。
材質ABS 対応t0.09~5mmの素材に対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×27×8
1セット(10個)
438 税込482
8日以内出荷

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。 材質(本体・ねじ)ABS樹脂 付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットに引っ掛けて使うタイプの樹脂製フック。差込・貼付兼用タイプ。ホルダーはフックに取付けた状態で左右各30°取付角度を調整できます。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック ホワイト 寸法(Φmm)6
1セット(10本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25 仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ 取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
679 税込747
当日出荷

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに! 安全荷重(kg)2 材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合扉厚(mm)10~45
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンデム会話、ミュージックプレーヤーやナビ、レーダーの音声が同乗者と一緒に楽しめる簡易型マルチコミュニケーションツール。スピーカー&マイクは差込ジャック式で、同乗者用コードを抜いておけば1人でも音楽を楽しめます。ボリューム調整はライダー/同乗者個別に設定可能。わずらわしい設定操作は無用!。連続通話時間:約25時間※使用する乾電池により変化します。商品内容。アンプ本体。マイク(2セット)。スピーカー(2セット)。ベルトクリップ。ベルトクリップ固定用ネジ(1本)。ヘルメット固定用面ファスナー(2セット)。スピーカー位置調整用スポンジ(4セット)。※単3乾電池を別途2本お買い求めください
1個
619 税込681
4日以内出荷

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)39 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

フィルムフックでトイレタンクやタイルに浮かせて設置できるトイレ用品収納フック。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。置き場所に困る便座カバーを浮かして収納できるので衛生的です。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約60 奥行(mm)約65 シリーズtower 耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9.3×7.5 (フィルムフック含まず)
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱圧着による強粘着で、コンクリート・ブロック・木製部・金属部・モルタルなどの凹凸面にも取り付け可能です。
耐荷重(kg)5 仕様熱圧着式 トラスコ品番361-8358 質量(g)45 寸法(縦×横)(mm)45×39
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

ネットに引っ掛けて使うタイプの樹脂製フック。差込・貼付兼用タイプ。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック 寸法(Φmm)6
1セット(10本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ 材質アルミ 質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質特殊鋼 全長(mm)192 質量(g)250 ナット外径(Φmm)45~90 差込角(inch)1/2"
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ 寸法(mm)47×14×5 付属品テグス4m 材質スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-02
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)272 質量(g)680 ナット外径(Φmm)95~165 差込角(inch)1/2"
1本
20,300 税込22,330
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)298 質量(g)710 ナット外径(Φmm)95~165 差込角(inch)3/4"
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)135 質量(g)100 ナット外径(Φmm)20~42 差込角(inch)1/2"
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P プラグ形状L型 機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m)1.5 ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 動画あり
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂 質量(g)約20 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

石膏ボード用ピンフック、取付部品をフックにあてがいながら6本のロングピンをクロスして壁に差し込む事で12kgの耐荷重を吊るすことができる。取付部品は木製化粧カバーをセットすれば表面には現れず、大変可愛い木製フックとして使用できる。
材質フック:スチール、木:天然木、取付部品:ABS樹脂、釘:ステンレス 形状 規格BIG
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法C(mm)3.5 材質(フック)スチール(SPCC) 材質(金具)真鍮(C3602)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6088 材質/仕上ステンレス 質量(g)22 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0 アズワン品番64-8745-12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

とても軽く、ビーズのひとつひとつがソフトなクッション性を持っています。全自動洗濯乾燥機で洗えます。脇の下やひざの間などに使える汎用性の高いクッションです。
材質中身/PE(ポリエチレン)ビーズ、側地/ツイル(綿35%・ポリエステル65%)(抗菌防臭加工) 寸法(mm)500×240×80 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃) アズワン品番0-9153-11
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

「掛ける」から「挿す」へ・・・。 帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる! 便利で使いやすいキーストッカー! キー単体で使用でき、カードキーなども対応! 付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。 コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません! 取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!
収納数約キー6本分、カードキー約4枚分 材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤 長さ(mm)200 幅(mm)50
1個
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライスカードを左右に角度が振れます。
用途6.5×3.0PCフック差込用。 クローム
1セット(10本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プライスカードを左右に角度が振れます。
用途5.5×3.1PCフック差込用。 クローム
1セット(10本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)