カテゴリ

  • 電気材料(1)
さらに商品を絞り込む
  • サンワサプライ(1)
  • 3(1)
  • 30(23)
  • 60(11)
  • 100(8)
  • 125(14)
  • 250(3)
  • 300(51)
  • 400(10)
  • 450(8)
  • 600(14)
  • 1000(15)
  • 定格電圧(V)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「差し込みコネクタ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
埋込USB給電用コンセント サンワサプライ埋込USB給電用コンセントサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら