用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316L
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
材質SUS F316L
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
材質SUS F304L
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状平面座差込み溶接フランジ
高さ(mm)平面座:f1
種類ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)90
内径d(Φmm)17.8
ボルト数4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
ボルト穴数4
寸法g(Φmm)平面座:46
ボルト穴径h(Φmm)15
ねじの呼びボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
内径d(Φmm)17.8
ボルト数4
ボルト穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約1860
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
内径do(Φmm)61.1
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1120
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
内径do(Φmm)34.5
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm
材質SUSF304
質量(g)約720
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)27.2
内径do(Φmm)27.7
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):44mm
材質SUSF304
質量(g)約300
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)80
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)9
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)60
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)12
適合管外径(Φmm)21.7
内径do(Φmm)22.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm
材質SUSF304
質量(g)約560
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)21.7
内径do(Φmm)22.2
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm
材質SUSF304
質量(g)約1550
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)140
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)48.6
内径do(Φmm)49.1
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm
材質SUSF304
質量(g)約1470
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)135
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm
材質SUSF304
質量(g)約2580
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)175
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)140
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)76.3
内径do(Φmm)77.1
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316L
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
材質SUS F304またはSUS 304
形状差込み溶接フランジ VF
種類ステンレス製真空装置用フランジ
刻印無し
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304またはSUS 304
形状溝形差込み溶接フランジ VG
種類ステンレス製真空装置用フランジ
刻印無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード