カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • スクリューレス端子台(6)
    • ネジ式端子台(2)
    • DINレール端子台(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(1)
  • サトーパーツ(1)
  • 東洋技研(1)
  • ノーブランド(1)
  • TRUSCO(4)
  • 共立電子産業(1)
極数
  • 2P
  • 3P(8)
  • 4P(7)
  • 5P(7)
  • 6P(7)
  • 7P(2)
  • 8P(2)
  • 9P(2)
  • 10P(2)
  • 11P(2)
  • 12P(2)
  • 100P(1)
  • 101P(1)
  • 102P(1)
  • 103P(1)
  • 104P(1)
  • 105P(1)
  • 106P(1)
  • 107P(1)
  • 108P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 5.08(2)
  • 7(1)
  • 7.62(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
端子ねじ
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • M4(1)
寸法A(mm)
  • 31.95(1)
  • 32.38(1)
寸法B(mm)
  • 22.86(1)
22.86
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み端子台」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途ケーブル側ソケット端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランドユーロブロック ターミナルブロックノーブランド(4件のレビュー)
409税込450
1袋(3個)
当日出荷
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板結線方式スクリューレス端子ねじM3端子間ピッチ(mm)5.08規格(トルク)0.57N-m使用温度(℃)110長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7定格300VAC 10A抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら