定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。
本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)
適合TJ-100
材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
端子形状フォーク端子(Y型)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥839
税込¥923
当日出荷
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1.0以下
耐電圧(V/min)AC1000
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)
定格125V-5A
端子形状フォーク端子(Y型)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル+アタッチメント
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプ
タイプ防雨形2コ用
種類防水コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。
コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質樹脂
定格容量(W)1500まで
使用温度範囲(℃)-10~40
付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)
仕様DM-A型
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)46
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)1.25・2
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)74
寸法B(Φmm)46
適合電線(mm2)1.25・2
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
結線方式引締端子式
寸法A(mm)49.5
寸法B(mm)34
適合電線(mm2)1.25・2
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ