定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au
材質(導体メッキ)Au
品名R4/2-A
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm/2mm
材質(導体メッキ)Ni
品名LS410-I
定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名EB1
定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A
適合プラグ1mm
関連資料(1.0MB)
定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)AC30 DC60
定格電流(A)12
材質(絶縁体)PVC
材質(表面)ABS
リード線長さ(mm)1000
リード線太さ(mm2)1
入数(本)1
材質(導体メッキ)Ni
品名KLS4
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名PK4-T
定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
色赤
品名A4/4-Z
規格CE適合
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
色黒
定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
関連資料(1.0MB)
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
関連キーワード