プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
色黒
定格15A125V
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)
質量(kg)0.5
種類露出コンセント
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2
定格容量(W)1400まで
定格出力(A)2.4
関連キーワード