5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃
寸法(mm)W44×D44×H45.7
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
関連キーワード