3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛
コンセント形状3P抜け止め
寸法(mm)W34×D34×H34.5
タイプストレート
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子×
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。
許容電流(A)15
交流電圧(V)125
対応アースピン接続
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ
コンセント形状3P抜け止め
定格125V、15A
接地2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
定格接地2P 15A 125V
トラスコ品番735-9713
色黒
端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
色白
コンセント個数1
本体質量(g)22
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47
定格入力(W)合計1500まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
用途:引掛接地2Pアダプターを接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
コンセント形状3P引掛
寸法(mm)W37×D37×H27
定格容量15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
便利な一括集中スイッチ付きです。
プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40
機能マグネット付
アース端子あり
アズワン品番64-0855-27
マグネットあり
プラグ形状3P
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格15A 125V
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
仕様アースターミナル付
材質ユリア樹脂
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色パープル
コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)250
定格入力電流(A)10
WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。
バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。
赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS
定格電圧(V)DC60/AC30
定格電流(A)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50
パイプ径(Φmm)35
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC
色ホワイト
質量(g)約48
規格電気用品安全法:PSE適合
定格250V・13A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8(プラグ部分を除く)
プラグBFタイプ
差込口1個口
対象地域シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等
差込口形状Aタイプ(2ピン)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のCタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
イタリア、インドネシア、スイスなどで使えるCタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約22
規格PSE適合
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(プラグ部分を除く)
プラグCタイプ
定格入力電流(A)6
差込口1個口
プラグ形状Cタイプ
差込口形状Aタイプ(2ピン)
使用可能国インドネシア、イタリア、スイス等
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
既存のRR6096 P.A.S.アダプターと交換して使うと。装着方向を90°方向転換できるアタッチメント。差込口が水平(ホリゾンタル)方向の従来品では一方向でしか本体を取り付け出来ません。しかし本品を使っていただくと、直角(バーチカル)方向に向きを変えて本体を取り付けることができる「取り付け角度変換アダプター」です。※メーカー発売のバッグ本体に付属のP.A.S.アダプターメス側は全て横穴になります。こちらをご利用いただくことで本体の向きを90°変えることができます。
用途品番: RR9965。品名: P.A.Sアダプター バーチカル。COLOR: ブラック
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径さし込み側13A
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.75
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(さし込み側)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)R1/2
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。海外のSEタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
韓国、ドイツ、フランスなどで使えるSEタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約22
規格電気用品安全法:PSE適合
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(プラグ部分を除く)
プラグSEタイプ
定格入力電流(A)6
差込口1個口
プラグ形状SE
差込口形状Aタイプ(2ピン)
使用可能国韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシア等
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のOタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
オーストラリア、ニュージーランド、フィジーなどで使えるOタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約20
規格PSE適合
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(プラグ部分を除く)
プラグOタイプ
定格入力電流(A)6
差込口1個口
プラグ形状O
差込口形状Aタイプ(2ピン)
使用可能国オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガ等
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
トラスコ品番452-6610
幅(mm)46
色ライトグレー
高さ(mm)28
奥行(mm)203
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3ピン
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状3ピン
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した世界主要国対応変換プラグセット。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
世界の主要国でご使用頂ける変換プラグセットです。(SEタイプ、Cタイプ、Oタイプ、BFタイプ)
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、PC(BFタイプ)
色ホワイト
質量(g)約22(SEタイプ/Cタイプ)、約20(Oタイプ)、約48(BFタイプ)
規格電気用品安全法:PSE適合
定格250V・6A(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、250V・13A(BFタイプ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、39.0×40.9×30.8(BFタイプ)(プラグ部分を除く)
プラグSEタイプ/Cタイプ/Oタイプ/BFタイプ
差込口1個口
対象地域SEタイプ:韓国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、トルコ、ベルギー、ロシア等・Cタイプ:韓国、インドネシア、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、オーストリア等・Oタイプ:オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガ等・BFタイプ:シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等
差込口形状Aタイプ(2ピン)
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換コネクター×4
色ブラック、ケーブル:ブラック
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)3.42
対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く)
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)19
適合地域日本
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4499-03
1台
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-29
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers ForumA、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。
定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで
定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)
プラグ絶縁キャップ付きプラグ:×
極性○
差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可)
プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様)
定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz
差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで
定格出力(USB側)1ポート使用時:12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)
機能極性:○、ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、スイッチ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、極性:○、雷ガード:×、スイッチ:×
プラグ絶縁キャップ付きプラグ:×
差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可)
プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様)
定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz
差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29
仕様絶縁カバー付き
タイプストレート
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)アースコード/約15
アース端子○
差込口3P・1個口
アズワン品番64-0862-76
プラグ形状2P
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
関連キーワード
1
2
次へ