6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子(袋入)
エコ商品
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 トラスコ品番124-5372 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)18~16 内寸(mm)1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷


防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)