19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 40.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#)18~16 仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法D(Φmm)3.4 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.9 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)4.8 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2464 定格電圧(V)300 許容電流(A)約1程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)0.2m プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約500 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。熱電対ワイヤはプラグに接続されます。プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準クイックワイヤコネクタコネクタ タイプ = ソリッドピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷