16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40~+105 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21.0 電線抱合範囲(mm2)撚線:2.0
1パック
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21.0 電線抱合範囲(mm2)撚線:2.0
1パック
2,470 税込2,717
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21.0 電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)、+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21.0 電線抱合範囲(mm2)撚線:0.75~1.25
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-78 入数14
1パック(14個)
740 税込814
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-74 入数10
1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-73 入数21
1パック(21個)
655 税込721
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-77 入数18
1パック(18個)
450 税込495
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-75 入数16
1パック(16個)
635 税込699
翌日出荷

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)