10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続 種類絶縁付圧着端子 材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 最高使用温度(℃)105 定格電圧(V)600 規格UL 、CSA取得品
1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
種類絶縁付圧着端子 全長(mm)27 端子形状差込形 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
1パック(70個)
799 税込879
欠品中

1個
190 税込209
当日出荷

1袋(8個)
114 税込125
当日出荷

1個
218 税込240
当日出荷