種類差込型接続端子
端子形状棒形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状棒形
種類差込型接続端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法(mm)6.3×0.8
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。
材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
種類差込型接続端子
端子形状棒形
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
端子形状棒形
関連キーワード