4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0304 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0303 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

インガソール・ランド充電式インパクトレンチ
エコ商品
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理 セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー 長さ(mm)223 質量(kg)5.8(バッテリー含む) 適合バッテリーBL2022 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷