8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビットセット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.4kgと長さ207mmのコンパクト設計。 円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。 金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化 電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。 強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護 強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)216(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2022 セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.4(バッテリー含む) バッテリーBL2022 ソケット1/2”, リテーニングリング 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチ
エコ商品
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439 幅(mm)77 高さ(mm)72(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2012 トラスコ品番821-7927 セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg)2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷