こんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
穴角6角
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
穴角6角
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼
本数1
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
穴角12角
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(sq.)6.3
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状6角
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに
形状開口部:6角
全長(mm)115
差込角(mm)6.35
下穴深さ(mm)55
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)155
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
全長(mm)111
差込角対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
穴角六角
差込角(sq.)6.3
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。
全長(mm)90
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)6.3
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
関連キーワード
1
2
3
次へ