9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。 端子形状棒形
1袋(100個)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)26 トラスコ品番123-3367 材質ポリカーボネート 長さ(mm)25.2(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)21.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(20個)
619 税込681
当日出荷

適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)25.2 トラスコ品番114-2140 材質ポリカーボネート 長さ(mm)43.6(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)11.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷

関連カテゴリ