3,080件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

MR-171-420-0 体育館シート 巻取機 テラモト 動画あり
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途フロアシート専用巻取機、体育館で使用 材質スチールに粉体塗装 全長(mm)(シートバー)1940 質量(kg)本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約1724×706×916 パイプ径(Φmm)25.4(ハンドル含まず)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピークラベル巻取機
単独運転可能なラベル巻取機、コアサイズ3種対応、表巻/裏巻可能。
材質スチール、ABS
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式 カバーなし キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7 巻取形式手動
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ 付属品巻取り棒×1本 幅(mm)1630 質量(kg)35 高さ(mm)568 奥行(mm)510
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ラベルモトLR4500ラベルリワインダー
エコ商品
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg)3.6(付属品含まず) 直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式巻き取り連続式 外径(Φmm)(ガイドプレート)229 速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番64-8599-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷


スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ジクウケアルミス
規格40パイ71ミリピツチ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.81MB) 図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に 接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 関連資料(10.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm)656 質量(kg)7.9 高さ(mm)220 耐荷重(kg)130以下 アズワン品番64-7939-68 使用可能支柱径(mm)40~50
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ケーブル巻取り機
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など 適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585 適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷


住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し カバーなし キャスターなし RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm) トラスコ品番485-0262 材質アルミ、ポリエチレン(PE) 幅(mm)650 カバーなし 質量(kg)4.8 高さ(mm)545 奥行(mm)405 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16 巻取長さ(m)150/100 巻取形式手動
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm) トラスコ品番485-0271 材質アルミ、ポリエチレン(PE) 幅(mm)530 カバーなし 質量(kg)4.2 高さ(mm)425 奥行(mm)405 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16 巻取長さ(m)50/35 巻取形式手動
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様巻取速度:50~355mm/秒 電源(V)AC100/240 管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm)(ラベル)115 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
欠品中

1台
28,880 税込31,768
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸三産業巻取機
ボビンに巻き取る事で、収納スペースを省略化します。また、ボビン内に4方向リブを採用したことにより、ロープ・紐の引き出し時の絡まりを抑えて楽に引き出せます。
用途玉ちゃんトワイン用の巻き取り器。(他ロープ・紐でも使用可) 材質PP(ポリプロピレン)(巻き取り器本体)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50 質量(kg)3.3 ホース径(Φmm)8.5 適合ホースG1/4
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

1セット(200個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T30
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 型式KSW-T30 質量(kg)5.5 電源(V)自動切換え AC100/240 適合規格CE・FCC・ClassA 管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2 外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H) ラベル幅最大210mm 速度150mm/秒 使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ラベル:最大150
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷