「巻きつけゴム」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ