カテゴリ

  • 物流用品(4)
    • ウインチ(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ(2)
  • 象印チェンブロック(2)
使用荷重(t)
  • 0.06
  • 0.052(4)
  • 0.1(27)
  • 0.11(5)
  • 0.13(7)
  • 0.15(10)
  • 0.16(6)
  • 0.18(4)
  • 0.2(12)
  • 0.23(7)
  • 0.25(12)
  • 0.262(4)
  • 0.3(21)
  • 0.49(6)
  • 0.5(28)
  • 0.95(9)
  • 1(13)
  • 1.5(9)
  • 2(6)
  • 3(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き上げ機」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンウインチ 京セラリモコンウインチ京セラ
165,360税込181,896
1台
4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
ウインチ 京セラウインチ京セラ
92,820税込102,102
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズコンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現時代の要求に応える低騒音設計確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズコンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現時代の要求に応える低騒音設計確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら