カテゴリ

  • 物流用品(27)
    • ウインチ(21)
    • ホイスト(3)
絞り込み
ブランド
  • マックスプル工業(2)
  • スリーエッチ(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(6)
  • 富士製作所(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • TKK(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 冨士製作所(1)
形状
形状
回転式(2)
使用荷重(t)
  • 0.1
  • 0.052(4)
  • 0.06(4)
  • 0.11(5)
  • 0.13(7)
  • 0.15(10)
  • 0.16(6)
  • 0.18(4)
  • 0.2(12)
  • 0.23(7)
  • 0.25(12)
  • 0.262(4)
  • 0.3(21)
  • 0.49(6)
  • 0.5(28)
  • 0.95(9)
  • 1(13)
  • 1.5(9)
  • 2(6)
  • 3(5)
最大使用荷重(t)
  • 0.1(11)
  • 0.11(1)
  • 0.79(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き上げ機」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場ボーイ 無線型 TKK足場ボーイ 無線型TKK
429,800税込472,780
1台
当日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
足場ボーイ 有線型 TKK足場ボーイ 有線型TKK
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカートーヨーコーケン(TKK)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100関連資料カタログ(4.73MB)取扱説明書(3.44MB)巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (有線操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
339,800税込373,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)AIOULE(ふじわら)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業電動ワイヤーホイストオーエッチ工業
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
足場ボーイワイヤーロープ TKK足場ボーイワイヤーロープTKK
39,980税込43,978
1個
当日出荷
使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
ハンディウインチ 冨士製作所ハンディウインチ冨士製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチマックスプル工業
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズコンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現時代の要求に応える低騒音設計確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズコンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現時代の要求に応える低騒音設計確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら