10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6 巻取長さ(m)15
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備 仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式 材質(ボディ)スチール
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)790 トラスコ品番116-5244 適合機種MA-N900 材質スチール 質量(kg)5.4 ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4970 幅(mm)558 高さ(mm)320 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 電源(単相/V)100 電源コード(m)5 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4973 幅(mm)558 高さ(mm)320 長さ(m)電源コード:5 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 コード長さ(m)操作コード:10 電源(単相/V)100 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷