カテゴリ

  • 物流用品(21)
    • 電気チェーンブロック本体(21)
絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック(2)
  • 二葉製作所(10)
  • KITO(キトー)(9)
使用荷重(t)
  • 2.5
  • 0.06(30)
  • 0.1(52)
  • 0.125(18)
  • 0.15(26)
  • 0.16(23)
  • 0.2(24)
  • 0.24(11)
  • 0.25(72)
  • 0.3(25)
  • 0.49(59)
  • 0.5(106)
  • 0.9(29)
  • 0.95(9)
  • 1(89)
  • 1.5(48)
  • 2(68)
  • 2.8(29)
  • 3(17)
  • 5(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き上げ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)KITO(キトー)
459,800税込505,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)KITO(キトー)
559,800税込615,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
889,800税込978,780
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
729,800税込802,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30
ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)133寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
懸垂式電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
短時間定格(min)30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
859,800税込945,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
849,800税込934,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型象印チェンブロック
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
719,800税込791,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
569,800税込626,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)KITO(キトー)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
フック間の短縮化により荷役空間が拡大3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上C・Hメーター採用でメンテナンスが容易にフリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら