カテゴリ

  • 測定用品(57)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 安全用品(24)
  • 事務用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • テープ(15)
  • 安全保護具(13)
  • 梱包用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業服(7)
  • 安全標識(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 医療(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「巻き取り テープ」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツテープ ヤマヨスポーツテープヤマヨ
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
用途野球、ソフトボール用仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
コロコロ スペアテープ ハイグレード スカットカット アップサイクル カーペット用 ニトムズコロコロ スペアテープ ハイグレード スカットカット アップサイクル カーペット用ニトムズ
899税込989
1パック(3巻)
5日以内出荷
厚いクラフト紙でめくりやすい!廃材を再利用したecoテープ。カーペット用。強力ゴミ取りパワー!スパイクドット粘着で、髪の毛・ホコリ・花粉・ダニなどのゴミをしっかりキャッチ!スカットカットでめくり口がくっきり見える!スパッと切れる!長い髪の毛が巻きついても、紙が縦に裂けにくく、スッキリめくれます。見やすいオレンジライン入りでスパッと切れます。
用途粘着クリーナー・粘着ローラー用スペアテープ材質テープ/スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン/ポリプロピレンテープ幅(mm)約160テープ長さ(m)約10巻数テープ:約60(周)
テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10mPLUS(プラス)[文具]
179税込197
1個
4日以内出荷
プチサイズでペンポーチにすっきり入ります1.コンパクトなテープのり。ペンポーチにもピッタリ!豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです。携帯に便利なプチサイズ。学校や外出先で、いつでもどこでものり付けできます。2.防塵性抜群のシャッターキャップキャップがしっかり閉まるので、ペンポーチの中に入れても、ゴミやほこりをしっかりガード。いつも安心して持ち歩けます。3.片手ですぐ使えるスライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます。4.テープたるみを修正テープがたるんだ場合は、ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正することができます。
材質84%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリカーボネート(PC))テープ長さ(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30(ヘッド収納時)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
NDオートメジャー 日本度器NDオートメジャー日本度器
959税込1,055
1個
5日以内出荷
2025年日本国際博覧会仕様です。公式キャラクターのミャクミャクを印刷した特別なND オートメジャーです。
仕様ミャクミャクメジャー材質テープ:ガラス繊維、巻取ケース:ABS樹脂、先端ツマミ:POM樹脂全長1.5m質量(g)43テープ幅(mm)12目盛仕様片面印刷・1mm目盛アズワン品番60-4146-99
ナイロンスチール ハヤマキ10 積水樹脂ナイロンスチール ハヤマキ10積水樹脂
9,198税込10,118
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
3倍速巻き取り。テープは透明なナイロンで被覆しているので高精度で折れにくく、さびに強いコンパクト軽量タイプ。白地に1mm目盛。標準張力50N(20℃)。
ロッドテープリール キューブ型 シンワ測定ロッドテープリール キューブ型シンワ測定
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定ロッドテープ キューブ型リールセットシンワ測定
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
園芸用コードストレージホイール TAKAGI(高儀)園芸用コードストレージホイールTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。材質ポリプロピレン
テープリル 槍木産業テープリル槍木産業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ねじれない繰り出し迅速回収、着脱簡単空転防止機能付き専用ボビンで簡単回収
用途マイカー線の繰出し巻取り器材質スチール質量(kg)2.6直径(Φcm)約35.5適合幅(mm)約75~85
ダイオネットSO 白 遮光率約65-70% イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットSO 白 遮光率約65-70%イノベックス(旧:ダイオ化成)
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
ダイオクールホワイトネット1020SW(カラミ織) 白黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
仕様周囲テープハトメ加工テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電工架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電工
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性関連資料(0.43MB)伸び3
キャリアテープ用プラスチックリール ワイエイシイガーターキャリアテープ用プラスチックリールワイエイシイガーター
6,698税込7,368
1ケース(14巻)ほか
47日以内出荷
JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です
用途製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用形状【中芯】真円RoHS指令(10物質対応)対応
CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220質量(g)1650電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)消費電力(W)11機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20音声出力スピーカー:1+1(W)入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
3倍速巻尺 50m SK113倍速巻尺 50mSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
3倍速巻尺 30m SK113倍速巻尺 30mSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
RS PRO テープディスペンサ RS PRORS PRO テープディスペンサRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
緑十字 結束バンド(マジックバンド) 日本緑十字社緑十字 結束バンド(マジックバンド)日本緑十字社
459税込505
1巻
翌日出荷から6日以内出荷
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。
ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,998税込7,698
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な女性用ストレートパンツです。冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
用途食品工場 高温作業場向けホワイト
網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸セイキ販売
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
産業用LANケーブル 微可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 空 水色 ライトブルー エレコム産業用LANケーブル 微可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 空 水色 ライトブルーエレコム
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 空 水色 ライトブルー エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 空 水色 ライトブルーエレコム
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線(24AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.5爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 微可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 橙 オレンジ エレコム産業用LANケーブル 微可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 橙 オレンジエレコム
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field認証品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 黄緑 グリーン エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 黄緑 グリーンエレコム
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、CC-Link IE Field認証品黄緑規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線(24AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.6爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 橙 オレンジ エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 橙 オレンジエレコム
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field認証品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線(24AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.5爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 橙 オレンジ エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 橙 オレンジエレコム
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.5爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 青 ブルー エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 青 ブルーエレコム
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.5爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 灰 グレー エレコム産業用LANケーブル 可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 灰 グレーエレコム
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.5爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーン エレコム産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド AWG24×4P 黄緑 グリーンエレコム
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品黄緑規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.1爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
産業用LANケーブル 微可動用 耐油 編組シールド AWG28×4P 黒 ブラック エレコム産業用LANケーブル 微可動用 耐油 編組シールド AWG28×4P 黒 ブラックエレコム
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 屈曲性能に優れた線材を採用しています。 外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐熱脱鉛PVCを採用しています。 ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 EMI対策が必要なFA環境に最適です。 シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 狭い場所などへの設置に最適な直径5.1mmのスリムタイプです。 UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【モールド加工コネクタ】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、 CC-Link IE Field準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(28AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコムLANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラックエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-Tに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。※ClassF(Cat7)準拠はケーブル部分のみです。本製品のプラグはRJ-45を採用しています。 カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約2.3mm、幅約7.2mmのフラットタイプです。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド○(ScTP/フォイルテープシールド)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.3×7.2パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付
モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプターレッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音
バリアリールmini 折りたたみコーンセット Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセットReelex
16,980税込18,678
1セット
予約販売
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコリール型標識テープ(マグネット付・自動巻)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番65-9273-15
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
54,400税込59,840
1個
8日以内出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-50K●本体サイズ(W×D×H):345×230×120mm●重量:4.2kg●材質:ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。テープ幅(mm)60全長(m)50目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)ガラス繊維アズワン品番65-9273-18目盛種別両面
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
24,700税込27,170
1個
8日以内出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-20K●テープサイズ:全長/20m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):260×180×120mm●重量:2.14kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番65-9273-16
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-30K●テープサイズ:全長/30m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):295×205×120mm●重量:2.87kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番65-9273-17
高圧エアホースリール EA124BXシリーズ エスコ高圧エアホースリール EA124BXシリーズエスコ
58,500税込64,350
1台
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)アズワン品番65-9246-24
体重推定尺和牛用 タバタ(畜産)体重推定尺和牛用タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg質量(g)119長さ(cm)メジャー:230対象和牛測定部位胸囲
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら