8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)40.8~54.4 本体質量(kg)約36.3 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ50~80インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)11.3~22.7 本体質量(kg)約36.9 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ27~60インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 小型ディスプレイの場合は後方25前方5、中大型ディスプレイの場合は後方15前方5
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)22.7~40.8 本体質量(kg)約36.9 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ37~75インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷