1,645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ 付属品巻取り棒×1本 幅(mm)1630 質量(kg)35 高さ(mm)568 奥行(mm)510
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

MR-171-420-0 体育館シート 巻取機 テラモト 動画あり
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途フロアシート専用巻取機、体育館で使用 材質スチールに粉体塗装 全長(mm)(シートバー)1940 質量(kg)本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約1724×706×916 パイプ径(Φmm)25.4(ハンドル含まず)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリール
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。 記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。 プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。 巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。 ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。 最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 モーターシンクロナスモーター(日本製) 回転方向正転/逆転 安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験 操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

ワンピークラベル巻取機
単独運転可能なラベル巻取機、コアサイズ3種対応、表巻/裏巻可能。
材質スチール、ABS
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベルモトLR4500ラベルリワインダー
エコ商品
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg)3.6(付属品含まず) 直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式巻き取り連続式 外径(Φmm)(ガイドプレート)229 速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番64-8599-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8 使用範囲(mm)巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm)241×400 ハンドル幅(mm)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に 接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 関連資料(10.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など 適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585 適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

昭和ブリッジ販売ホース巻取機
床置き型
仕様軸受部注油式 形式床置き型 自重(kg)5 巻取長さ(m)内径10mmホース:60、内径8.5mmホース:100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アルミス小型巻取機
超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク。農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ち。Φ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
用途アルミニウム製家庭用ホースリール 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×340 巻取長さ(m)Φ8.5mホース:50・Φ10mmホース:40
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

昭和ブリッジ販売ホース巻取機
トラック取付型
仕様軸受部注油式 形式トラック取付型 自重(kg)5 巻取長さ(m)内径10mmホース:60、内径8.5mmホース:100
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷

スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷


1台
28,880 税込31,768
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式 カバーなし キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7 巻取形式手動
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し カバーなし キャスターなし RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm) トラスコ品番485-0262 材質アルミ、ポリエチレン(PE) 幅(mm)650 カバーなし 質量(kg)4.8 高さ(mm)545 奥行(mm)405 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16 巻取長さ(m)150/100 巻取形式手動
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm) トラスコ品番485-0271 材質アルミ、ポリエチレン(PE) 幅(mm)530 カバーなし 質量(kg)4.2 高さ(mm)425 奥行(mm)405 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16 巻取長さ(m)50/35 巻取形式手動
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様巻取速度:50~355mm/秒 電源(V)AC100/240 管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm)(ラベル)115 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(車輪付)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76 主要材質SS サイズ(mm)650×410×875 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)切屑巻取器
スリッターから排出される壁紙端部の切屑を巻き取る装置です。 壁紙の切断巾調整に追従するかんたん設計です。 切屑がかさばらずコンパクトに巻き取ることができるため、糊付量の多い大規模現場や在宅リフォーム現場などに便利です。 プランジャ式サイド盤を採用しているため、巻き取った切屑を捨てる際には、サイド盤の着脱が容易です。
適合機種NEWスリッターSCⅡ型、NEWスリッターSCⅢ型 タイプ左右セット
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T30
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 型式KSW-T30 質量(kg)5.5 電源(V)自動切換え AC100/240 適合規格CE・FCC・ClassA 管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2 外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H) ラベル幅最大210mm 速度150mm/秒 使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ラベル:最大150
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷