219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3101740 軽量型 巻取り式ランヤード ツイン(タイプ1) ショックアブソーバ付き DBI-サラ Nano-Lok Light 3101740 3M(スリーエム) 動画あり
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g)1400 アズワン品番64-8946-64 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプツイン ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

3101739 軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 3M(スリーエム) 動画あり
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g)740 アズワン品番64-8946-63 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1500 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付 質量(g)約975 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
タイプフルハーネス型用 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。トリプルロック機構のカラビナを採用しており、二丁掛けでのランヤード同士の干渉による外れリスクをより軽減します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 材質金属部:アルミニウム 質量(g)90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1550 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)約880 ランヤード(幅)(mm)18 仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50 ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)【ウェブ】18 種類タイプ1 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50 関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約750 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型) ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(有効長)(mm)1600 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1セット
17,980 税込19,778
11日以内出荷

3M プロテクタ フルハーネス, 巻取り式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム) 動画あり
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM/L 種類【ランヤード】タイプ1 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルパススルー
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
質量(kg)1.2 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50
1セットほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約880 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50 ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含) ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル) 最大使用質量(kg)130以下 巻取形式両側巻取
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 材質金属部:スチール 質量(g)140
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1600 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)約1570 ランヤード(幅)(mm)18 仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型 アズワン品番65-2319-76
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型 寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50 ブラック サイズM 質量(g)約2425 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ナイロン 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-63 材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様腿ベルト:水平型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)2460 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-62 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

小型で軽量設計のショックアブソーバ(衝撃吸収装置)とロック機能付き巻取器「SPEED LOCK」を採用
材質ストラップ:ポリエステル ブラック サイズF
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)2820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-58 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)1820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-53 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)2015 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチバックル 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-52 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)約2050 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) ロープ仕様(mm)15×1600 バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ポリエステル 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-48 材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
タイプフルハーネス型用 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 適合ベルト幅(mm)45 胴ベルト ランヤードタイプ1
1本
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17 タイプ胴ベルト型用 種類胴ベルト型/巻取式 フック口開き(mm)50 ランヤード(有効長)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)