両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
こんなお得な商品も!
スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。
ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。
絶縁性、耐薬品性に優れています。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
軽くて持ち運びに便利です。
車に踏まれても折れません。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)
JIS規格1級
目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
標準張力(N)20
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に
材質(テープ)グラスファイバー
テープ幅(mm)12.5
材質(本体)ABS樹脂
こんなお得な商品も!
巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10
仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力(N)20
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)0.9
タイプ早巻き
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
目盛両面2mm単位
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂
タイプロック
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)5.5
アズワン品番2-2921-03
1個
¥2,921
税込¥3,213
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)スチール
テープ幅(mm)12.5
目盛片面/1mm単位
表面処理ナイロンコート
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.14
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。
テープ幅(mm)13
仕様張力:20N、455ピッチ:無
種類両面cm目盛
ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10
全長(m)テープ:50
寸法(mm×m)13×50
色(本体)オレンジ
マグネット無
長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
材質(本体)ABS樹脂
規格JIS1級
目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm
標準張力(N/℃)10/20
こんなお得な商品も!
コンベックス ストッパー付
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ロックタイプ
種類ロック付
テープ幅(mm)16
材質(テープ)SK85(旧SK5)
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能
爪部0点補正移動爪
ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
規格JIS1級検定品
最小目盛(mm)1
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。
テープ幅(mm)13
仕様張力:20N、455ピッチ:無
種類両面cm目盛
ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10
全長(m)テープ:30
寸法(mm×m)13×30
色(本体)オレンジ
マグネット無
長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130
幅(mm)80
厚さ(mm)42
高さ(mm)78
測定範囲(m)40
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
●滑りにくい大型ゴム石突。
●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。
●空転防止機構付き。
●握りやすいエラストマー・グリップ採用。
●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)50
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています
5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS規格外
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維
質量(g)350
目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5
標準張力(N/℃)10/20
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。
爪飛び防止用プロテクター・ベルトクリップ付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂
長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
アズワン品番2-2921-04
1個
¥3,267
税込¥3,594
当日出荷
1個
¥8,260
税込¥9,086
当日出荷
テープ幅(mm)12
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)10/20
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10
質量(kg)0.78
全長(m)30
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10
質量(kg)1.12
全長(m)50
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ