こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力20N
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.24
JIS規格1級
材質(テープ)鋼製
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
こんなお得な商品も!

コンベックス ストッパー付
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ロックタイプ
種類ロック付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦52×横55×奥20
本体質量(g)68
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能
材質(ケース)ABS樹脂
爪部0点補正移動爪
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.17
JIS規格1級
標準張力(N)20
両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内
外形寸法(mm)縦81×横69×奥46
本体質量(g)246
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています
5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS規格外
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300
テープ幅(mm)7
目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)0.13(平均値)
標準張力(N)10
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.18
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺
長さ(m)100
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)100
目盛仕様JIS1級
材質ナイロンコート スチール製テープ
材質(ケース)ABS樹脂
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.24
JIS規格1級
標準張力(N)50
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
目盛仕様JIS1級
テープ厚さ(mm)0.46
材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ
標準張力(N)100
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)十字型金属ケース
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)十字型金属ケース
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
目盛種別片面
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
外形寸法(mm)縦290×横285×奥27
本体質量(g)995
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ