174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチール(材質:SK85) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体)ABS樹脂 規格JIS1級 目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃)10/20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。
種類ロック付 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル コートダブル JIS規格1級
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12 仕様表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm)0.45 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)巻尺(コンベックス)
ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
規格JIS1級検定品 最小目盛(mm)1
1個(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ) 目盛仕様メートル コートナイロン JIS規格1級
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト巻尺オープン
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12 付属品樹脂ケース テープ厚さ(mm)0.45 JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm) コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格1級 目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 標準張力(N)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12 付属品樹脂ケース テープ厚さ(mm)0.45 JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付) コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20 テープ幅(mm)12 材質ガラス繊維 質量(g)350 目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5 標準張力(N/℃)10/20 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

JIS1級取得のプロ仕様メジャー。 JIS一級取得で、耐久性と使い易さテープにこだわったメジャー。 テープが自動でロックされるオートストップ式。 光が反射せずはっきり見えるマット印刷テープを採用。
仕様●重量:148g●材質:ABS樹脂、TPR樹脂 アズワン品番68-4103-50
1個
419 税込461
欠品中

トーエイライトベースボール巻尺
スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
用途軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。 付属品杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書 質量(kg)約2.8 寸法(cm)24.9×41.6 JIS規格JIS1級(1目盛2mm表示) 表面100m巻尺機能 裏面軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示 アズワン品番65-0539-71
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています 5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチール(材質:SK85) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS規格外
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10 質量(kg)0.78 全長(m)30 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
11,300 税込12,430
翌日出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10 質量(kg)1.12 全長(m)50 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ幅(mm)12 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)10/20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.5 標準張力10N テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.18 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 質量(g)70 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部)スチール JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 材質(テープ)鋼製
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)13 厚さ(mm)0.27 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)