こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
コートダブル
JIS規格1級
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)0.9
タイプ早巻き
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
目盛両面2mm単位
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.24
JIS規格1級
材質(テープ)鋼製
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途お求めやすいスタンダード巻尺。
テープ幅(mm)13
付属品ABS樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.35
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)100
精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)約0.5
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)20(20℃)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
適合本体HTN3-100
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
関連キーワード