こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)0.9
タイプ早巻き
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
目盛両面2mm単位
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
コートダブル
JIS規格1級
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。
ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。
絶縁性、耐薬品性に優れています。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
軽くて持ち運びに便利です。
車に踏まれても折れません。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)
JIS規格1級
目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
標準張力(N)20
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.24
JIS規格1級
材質(テープ)鋼製
鋼製塗装巻尺。
精密測定・建築用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。
50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)13
厚さ(mm)0.27
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格1級
巻尺50M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)50
精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)約0.5
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)20(20℃)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に
材質(テープ)グラスファイバー
テープ幅(mm)12.5
材質(本体)ABS樹脂
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
関連キーワード