31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 厚さ(mm)2.5 長さ(m)50
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
坪量(g/m2)50/50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。 質量(kg)8.4 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3652 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)6.2 長さ(m)50
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に パッケージポリ袋入り
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト 加工ラミネート 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3651 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)16.6 長さ(m)50
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途緩衝・養生材として。 トラスコ品番837-0555 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1849
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。 折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】板ダンボール(板状) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 フルートA/B/W
1セット
2,506 税込2,757
3日以内出荷

ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ 定期注文
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様ミシン目無し タイプ厚口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボーガスペーパー 薄口 モノタロウ 定期注文
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。 タイプ薄口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)約45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。 主な用途掲示用 粘着力(N/10mm)5.6 特性はがせる グリーン購入法適合
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 形状A(みかん箱) クラフト ライナーK5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。 トラスコ品番367-4070 クラフト 質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用
1巻
1,298 税込1,428
3日以内出荷

曲面の養生に最適です。
用途緩衝・養生材として トラスコ品番819-9220 質量(kg)11.3
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。 材質ポリプロピレン 幅(mm)1250 長さ(m)50
1巻
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キングコーポレーション巻ダンボール CSPシリーズ
緩衝材や養生材にも使える
材質両更クラフト紙50g/m2の貼り合わせ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダンボール封かんに。巻き戻し作業性良好。
用途一般梱包用 軽~中梱包 タック(ボールNo.)25 保持力(mm)5 粘着力(N/10mm)3.13 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)7.83 巻戻し力(N/25mm)6.75
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) 適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100 ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500まで ケーブル太さ(mm)約6.2 爪折れ防止× コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 。必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 。やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 。芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 。適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)約100 構造単線(AWG23) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドなし(UTP仕様) 適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100 ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23) 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.2 パッケージ段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止× コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ) PoE対応○(PoE/PoE+)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラビット 寺岡製作所 動画あり
寺岡製作所テラビット
RoHS
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など 主な用途結束用 粘着力(N/25mm[gf])7.70(785) RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/15分)0.1 アズワン品番64-3926-10 テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ イノアック 動画あり
包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
用途ネット通販等の梱包、商品の包装 仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 タイプ高衝撃吸収片面段ボールタイプ 長さ(m)100 機能緩衝機能 紙厚(g/m2)クラフト紙:50、段ボール仕様クラフト紙:50
1巻
30,980 税込34,078
11日以内出荷