カテゴリ

  • 農業・園芸資材(43)
    • 電柵(30)
  • 空調・電設資材(6)
    • ケーブルリール(6)
  • 物流用品(3)
    • ウインチ(1)
  • 測定用品(19)
    • 電気測定その他関連用品(2)
    • 巻尺(3)
  • 安全保護具(104)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 農業機械(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • カー用品(12)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「巻取り器」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース BHシリーズ ブルークロスブレードホース BHシリーズブルークロス
959税込1,055
1本
7日以内出荷
ホース取付式の配管端末器(天井吊り下げ式、天井巻上げ式)に使用できます。
材質PVC常用圧力(MPa)1.96
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロNサンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
31日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3質量(g)1040適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)100バックルスライド式(スチール)落下距離(m)1.7~1.9フックスチール製カバーランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200収納寸法(mm)ストラップ:420材質(リング)緩衝:スチール
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)ソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)墜落制止用器具の規格「新規格品」フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB):使用可能質量:130kg・Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW):ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・ショックアブソーバ:第一種・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)質量(g/セット)約2450関連資料(1.34MB)取扱説明書(4.38MB)
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
23,980税込26,378
1着
翌々日出荷
・シングルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1920落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
23,980税込26,378
1着
翌々日出荷
・シングルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1980落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
・ダブルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2700落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
・ダブルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2640落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
UGREEN 100W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器 65827 UGREENUGREEN 100W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器 65827UGREEN
8,164税込8,980
1個
翌々日出荷
UGREEN 100W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器は、巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大3台のデバイスを同時に充電できます。
75W 3ポート車載充電器 巻き取り式ケーブル付 BELKIN(ベルキン)75W 3ポート車載充電器 巻き取り式ケーブル付BELKIN(ベルキン)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
75W 3ポート車載充電器は、?スタイリッシュなデザインにより、車内で場所を取らずに充電可能です。ノートPCを含む多くのUSB-C機器を効率よく充電し、最大75Wの出力で3台のデバイスを同時に充電でき、急速充電が可能です。
ブレードホース BHシリーズ ブルークロスブレードホース BHシリーズブルークロス
959税込1,055
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
●ホース取付式の配管端末器(天井吊り下げ式、天井巻上げ式)に使用できます。
材質PVC常用圧力(MPa)1.96
IVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-70 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
689税込758
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
889税込978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-100 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-100 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)1000呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-20 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-20 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)200呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-40 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) I-VALUEIVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304)I-VALUE
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)3/4呼び径(A)20
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF35 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF35 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
849税込934
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)350呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-30 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-30 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13 I-VALUEIVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
IVL-B20-10 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-10 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
929税込1,022
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF90 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF90 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF60 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF60 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)600呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-45 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-45 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)450呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-60 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-60 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)600呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-80 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-80 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-50 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-50 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-35 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-35 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)350呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF45 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF45 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
929税込1,022
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)450呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF20 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF20 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
699税込769
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)200呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-15 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-15 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF25 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF25 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
719税込791
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF100 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF100 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)1000呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら