こんなお得な商品も!

空リール 巻取器用
モノタロウ
¥669
税込¥736
巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)
外径(mm)284
直径(mm)110(芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抵抗 = 20Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)20
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)約1220
質量(g)約1950
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約880
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1550
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。
据置き可能で、設置も簡単です。
純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)29
トラスコ品番455-0382
質量(kg)2.3
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 。Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 。Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 。ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 。薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在、その他:AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24
材質(プラグ)シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ
シールド2重シールド
ケーブル長(cm)約120(コネクター含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.0
ケーブル種類巻取
適合用途充電
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)約48
ケーブル長(m)約0.8(5段階)
対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降
コネクタ形状USB (A)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
抵抗 = 8Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)8
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100k
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
抵抗 = 1.5Ω。定格電力 = 25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RH。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値1.5Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH025。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
抵抗 = 6Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)6
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
抵抗 = 4Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)4
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10k
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
抵抗 = 60Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm。全体の幅 = 13.87mm。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値60Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 7.5W。シリーズ = RH005。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。7.5 W RH005シリーズ±1 %. Vishay RH005シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
抵抗 = 330Ω。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH010。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)330
1箱(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 7.5W。シリーズ = RH005。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。7.5 W RH005シリーズ±1 %. Vishay RH005シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
抵抗 = 12Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH025。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = RH025。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH010。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1k
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 7.5W。シリーズ = RH005。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。7.5 W RH005シリーズ±1 %. Vishay RH005シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH010。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抵抗 = 2kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)2k
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
抵抗 = 150Ω。定格電力 = 7.5W。シリーズ = RH005。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。7.5 W RH005シリーズ±1 %. Vishay RH005シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)500
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ