45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 動画あり
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。 材質(テープ)スチール テープ幅(mm)12.5 目盛片面/1mm単位 表面処理ナイロンコート 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.14
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ) 目盛仕様メートル コートナイロン JIS規格1級
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.5 標準張力10N テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.18 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ロックタイプ。両面目盛。
種類ロック付 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 テープ幅(mm)13 材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.27 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 1目盛(mm)1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックタイプ。両面目盛。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトストラップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付 テープ厚さ(mm)0.17 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用 テープ幅(mm)10 材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.2 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維 タイプ両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格無し 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力(N/℃)10/20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
1,790 税込1,969
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
3,798 税込4,178
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
1,498 税込1,648
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm) テープ幅(mm)13
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。 テープ幅(mm)12.7 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)ブラックスチール
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm) テープ幅(mm)13
1個ほか
8,898 税込9,788
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)