12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
材質(本体)ABS樹脂
規格JIS1級
目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm
標準張力(N/℃)10/20
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
テープ幅(mm)12
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)10/20
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力(N/℃)10/20
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
関連キーワード