32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.4 機能4倍速巻取機構 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)十字型金属ケース JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
12,980 税込14,278
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ厚さ(mm)0.2±0.01 保証精度直径寸法に対して±0.1mm
1個ほか
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.09 テープ厚さ(mm)0.3 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)6.35
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ厚さ(mm)0.2±0.01 標準張力(N/℃)20/20 保証精度直径寸法に対して±0.03mm
1セットほか
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)12.7
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)12.7
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)9.525
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGステンロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープ、バネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付 テープ幅(mm)19 材質(テープ)ステンレス 目盛種別両面 仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 爪部0点補正移動爪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート) 目盛種別両面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様樹脂メッキ、455ピッチ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付 テープ幅(mm)22 材質(テープ)ステンレス 目盛種別両面 仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 爪部0点補正移動爪 質量(g)272
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様、ベルトクリップ付、 爪飛び防止用プロテクター付、 ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス 目盛種別両面 仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 爪部0点補正移動爪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)