71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1 ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
1本
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)50 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796 税込1,976
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1970 寸法(mm)1970×51×7 基材MDF 表面オレフィン化粧シート貼り
1セット(2本)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60角)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。 材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)98.5 厚さt2(mm)25 内幅(mm)62 幅W2(mm)102、(調整)77 関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。 材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)98.5 厚さt2(mm)25 内幅(mm)50 幅W2(mm)102、(調整)77 関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷


ウッドワン巾木M型
長さ(mm)3900 幅(mm)30 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)9 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1束(26個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)50 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(90個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 仕様(段差)170 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.13MB) (1.77MB)
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)主筋受:80 タイプ巾止受具無し 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1束(34個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(120本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(100本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)77 幅(mm)50 厚さ(mm)53 関連資料(0.16MB)
1箱(30組)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。コンパネクランプに取付ける事で2~22mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)56 幅(mm)40 厚さ(mm)40 関連資料(0.16MB)
1箱(30個)
11,980 税込13,178
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。 材質亜鉛めっき 呼び寸法狭小地用 関連資料(0.22MB)
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金物。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.1MB)
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.1MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)45 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)20 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1袋(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷