215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容本体×6本 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート ホワイト 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(6本)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)薄型幅木(不陸調整用)
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質樹脂成型 寸法(mm)(幅×長さ×厚み)31×20000×3 しっくいホワイト色 長さ(m)20 関連資料(0.13MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅部材×4組 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート 寸法(mm)22×4.5×150 ホワイト 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(4組)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)
用途玄関巾木 基材MDF ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(4本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1 ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです 長さ(mm)3900 厚さ(mm)9 高さ(mm)35 材質(表面)特殊化粧シート
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容小口シール×10枚 材質オレフィンシート 寸法(mm)24×10 ホワイト 備考左右共通 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷


長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート 材質プラスチック製 全長(m)2
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。 幅(mm)26 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップ
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。 幅(mm)31.5 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)1970 寸法(mm)1970×51×7 基材MDF 表面オレフィン化粧シート貼り
1セット(2本)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
499 税込549
欠品中

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック巾木Sプラス
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
ホワイト
1パック(4個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ハイロジック巾木Sプラス
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
セット内容巾木20m×1巻 材質エラストマー樹脂 ホワイト 種類H30(高さ30mm)巾木
1箱
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ウッドワン薄型巾木
片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。
長さ(mm)1000 幅(mm)60 厚さ(mm)3 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウッドワン巾木M型
長さ(mm)3900 幅(mm)30 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909 仕様裏面:粘着テープ付き
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)9 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~30分 外観白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)