27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。
用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど 長さ(m)9 高さ(mm)300 工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV) 質量(kg/巻)6.7
1巻(9m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)300 タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore 長さ(m)9 質量(kg/巻)8.8
1巻(9m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。
高さ(mm)300 長さ(m)9 機能巾木防汚、抗菌
1巻(9m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
エコ商品
300mmの高幅サイズ。 壁面と床面の調和を演出します。
材質軟質長尺ビニル床巾木 質量(kg)6.7 高さ(mm)300 長さ(m)9 グリーン購入法適合
1箱(9m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)303 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
9,998 税込10,998
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
1箱(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
1箱
959 税込1,055
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
1箱
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
1箱
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
長さ(m)12巻 高さ(cm)4 質量(kg/巻)2.6 全厚(mm)4
1巻(12m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級感のあるお部屋をつくる腰壁 広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~システリアパネル リブワイド型 幅(mm)151.5 厚さ(mm)12.5 長さ(m)845 基材MDF 加工縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
1箱(6本)
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)845 幅(mm)151.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
27,980 税込30,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)2700 厚さ(mm)4 基材MDF+PVC 表面オレフィンシート
1箱(10本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エアウィング
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)50 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)