低VOCタイプです。
有機溶剤を使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
主なワークパーツ
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。
有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
質量(g)225
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10
粘着タイプ強力
基材アクリルフォーム(不織布補強)
仕様業務用 超薄手
厚さ超薄手
粘着剤アクリル系
被着材の素材金属
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。
巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。
木レンガ、プラ木レンガの接着。
アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。
片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。
店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。
建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。
主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど
仕様多用途タイプ、速硬化
色白色
規格JAIA 4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5538
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間10分以内(23℃)
外観白色ペースト
粘度(Pa・s)270
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。
特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
特性強力・両面
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付
材質エラストマー
長さ(mm)640
寸法(幅W×高さH)(mm)37×35
適合すきま(mm)2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。
その他切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~80
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm
特性強力、両面
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材
長さ(mm)1820
厚さ(mm)6.4
寸法(mm)29.7×1820
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用L型玄関框です。
用途スマートレイヤー用玄関框
長さ(mm)1960
厚さ(mm)165
寸法(mm)100×1960
防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS
全長(mm)170
タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ
曲面R(mm)120
再生紙使用マーク適合
関連キーワード