カテゴリ

  • 建材・エクステリア(99)
    • 巾木(85)
    • 壁材・腰壁(11)
  • 空調・電設資材(7)
    • モールダクト用継手(7)
  • オフィス家具(52)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 塗料(17)
  • 建築金物(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「巾木 白」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付きYAMAZEN(山善)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ棚内部には背面にこぼれ止めを設置従来はオープンだった棚下にも幕板を追加床から収納スペースまでの高さ:46cm下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり巾木カット加工で、壁付けしやすい設計2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8mコード孔があるので、棚の内部で充電も可能
用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分
カウンター LION (ライオン事務器)カウンターLION (ライオン事務器)
95,980税込105,578
1台
31日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな空間にも合わせやすいコンパクトなインフォメーションカウンター。電話やタブレットなどの配線をきれいにまとめることができるコードホール付です。巾木はステンレス仕上によりスタイリッシュな空間を演出し、靴先等の汚れにも強くなっております。
仕様中棚付(固定)・アジャスター付材質天板:木製・メラミン化粧板・14mm厚・コードホール付、本体・フロントパネル:スチール・粉体塗装(MM,WNは塩ビシート張り)、巾木:ステンレスグリーン購入法適合
カウンター LION (ライオン事務器)カウンターLION (ライオン事務器)
94,980税込104,478
1台
31日以内出荷
エッジの利いたシャープなデザインとシンプルな機能。接客空間をスタイリッシュに演出します。
グリーン購入法適合
NEWルーター収納40 クロシオNEWルーター収納40クロシオ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
コンパクトサイズなので、場所をとらず圧迫感がありません。上部引出はA4書類が収納でき、天板奥はコードを通すスペース、背面下部に巾木よけ(約H8cm)があります。下部は背板のないオープン仕様ですので、光電話の機器やルーターを収納したときに配線がスムーズです。
材質プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×26.5×80内寸法(cm)<引出し>【上部】33.5×21×4.5(5)(ストッパー付)【下部】14.5×6.5(7)(ストッパー付) / <空間内寸>【上部】36×19.5【下部】17×41.5(可動棚 1枚、3.2cmピッチ5ヶ所)【背面コード穴】Φ3.5
建築内装工事用接着剤 SG-1LX セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1LXセメダイン
2,698税込2,968
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。
用途巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用・断熱材等の接着白色容量(kg)1主成分変性シリコーン樹脂標準使用量2m2/kg(1本)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
マッシュルーム戸当り RB-8 シロクママッシュルーム戸当り RB-8シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様床付・巾木兼用型付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+ゴム
収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト収納ボックス 電話&FAX置台付きサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)個口数:1個
仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
巾木Sプラス ハイロジック巾木Sプラスハイロジック
6,498税込7,148
1箱
翌々日出荷
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減カッターやハサミで簡単に切断可能です部材の端数や切粉が減らせます長尺部での継ぎ目の発生がありません施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます運搬が容易で置き場を選びません入隅、出隅には専用部材をご使用ください
セット内容巾木20m×1巻材質エラストマー樹脂ホワイト種類H30(高さ30mm)巾木
巾木Sプラス ハイロジック巾木Sプラスハイロジック
999税込1,099
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減カッターやハサミで簡単に切断可能です部材の端数や切粉が減らせます長尺部での継ぎ目の発生がありません施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます運搬が容易で置き場を選びません入隅、出隅には専用部材をご使用ください
ホワイト
巾木コーナーキャップ 出隅用(W型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(W型対応)ウッドワン
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)10.5
巾木W型 ウッドワン巾木W型ウッドワン
3,698税込4,068
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9
巾木コーナーキャップ 入隅用(W型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(W型対応)ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)10.5
コーナー巾木(出隅用) W型対応 ウッドワンコーナー巾木(出隅用) W型対応ウッドワン
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)9
巾木U型 ウッドワン巾木U型ウッドワン
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)75厚さ(mm)9
コーナー巾木(入隅用) W型対応 ウッドワンコーナー巾木(入隅用) W型対応ウッドワン
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)9
巾木コーナーキャップ 出隅用(P型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(P型対応)ウッドワン
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)8.5
巾木コーナーキャップ 出隅用(T型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(T型対応)ウッドワン
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)8.5
巾木コーナーキャップ 出隅用(A型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(A型対応)ウッドワン
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)10.5
巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)30.5幅(mm)30.5厚さ(mm)10.5
巾木コーナーキャップ 出隅用(M型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 出隅用(M型対応)ウッドワン
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)8.5
巾木コーナーキャップ 入隅用(P型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(P型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
コーナー巾木15R(出隅用) A型対応 ウッドワンコーナー巾木15R(出隅用) A型対応ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)9
コーナー巾木15R(出隅用) M型対応 ウッドワンコーナー巾木15R(出隅用) M型対応ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
コーナー巾木(出隅用) T型対応 ウッドワンコーナー巾木(出隅用) T型対応ウッドワン
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
コーナー巾木15R(出隅用) P型対応 ウッドワンコーナー巾木15R(出隅用) P型対応ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
コーナー巾木(出隅用) M型対応 ウッドワンコーナー巾木(出隅用) M型対応ウッドワン
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
コーナー巾木(出隅用) A型対応 ウッドワンコーナー巾木(出隅用) A型対応ウッドワン
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)9
コーナー巾木15R(出隅用) T型対応 ウッドワンコーナー巾木15R(出隅用) T型対応ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワンコーナー巾木(出隅用) P型対応ウッドワン
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
エコAR巾木糊 東リエコAR巾木糊東リ
4,698税込5,168
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。成分アクリル樹脂系エマルション形改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~30分外観白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物
スマート幅木(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)スマート幅木(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(12本)
4日以内出荷
用途幅木長さ(mm)1970
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品白 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ステンプルーフ コシイプレザービングステンプルーフコシイプレザービング
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
・優れた耐候性で紫外線をブロック!・撥水性・透湿性◎!・水弾き良く、かつ空気や湿気は自由に通し、木材の呼吸機能をそこないません!・防腐・防虫・防蟻・防カビ効果で木材長持ち!
用途用途:【屋外用途】建物外装、門扉、フェンス、ベランダ、パーゴラ、ルーバー、遊具、ベンチなど 【室内用途】建物内装、ピーリング、巾木、天井板、回り縁、木製家具など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ベースプロテクト エスケー化研ベースプロテクトエスケー化研
15,980税込17,578
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)危険物の類別非危険物つや艶消
ベースプロテクト プロテクトベースプロテクトプロテクト
16,980税込18,678
1缶
3日以内出荷
中性化抑制水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。優れた透湿性高い透湿性により、膨れなどを抑制します。優れた下地追従性塗膜は微弾性を示すため、優れた下地追従性を発揮します。高耐久性耐候性の高い特殊変性アクリルシリコン樹脂と、光安定効果の相乗効果で、長期に亘り高い耐久性を発揮します。防かび・防藻性特殊設計により、かびや藻類等の微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)※絶えず結露するなど湿潤環境にある基礎部分には塗装しないでください。容量(kg)20危険物の類別非危険物つや艶消
Rコーナーキャップ スマート幅木 Panasonic(パナソニック)Rコーナーキャップ スマート幅木Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
出隅コーナー材 幅木7型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)出隅コーナー材 幅木7型 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
コーナーキャップ出隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 スマート幅木Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から14日以内出荷
入数(個)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら