カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
    • 巾木(1)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「巾木 70mm」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト収納ボックス 電話&FAX置台付きサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)個口数:1個
仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
EBIS 巾木スプレダー”硬” 70mm 広島EBIS 巾木スプレダー”硬” 70mm広島
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
巾木糊塗布に特化させたスプレダーです。引ブレードのしなりを抑え糊が床底に溜まるのを防ぎます。
厚さ(mm)0.5
EBIS 巾木スプレダー 70mm 広島EBIS 巾木スプレダー 70mm広島
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
巾木糊塗布に特化させたスプレダーです。引っ掛かり起きにくくブレードにしなりをもたせています。
厚さ(mm)0.4
インターフィット 巾木 長さ1970mm 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm朝日ウッドテック
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途巾木長さ(mm)1970幅(mm)60厚さ(mm)7
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースNSP
12,980税込14,278
1束(34個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質普通鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.18MB) (1.77MB)
スライドアンカープレート NSPスライドアンカープレートNSP
35,980税込39,578
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200関連資料(0.21MB) (0.09MB)
船用長柄刷毛 ノーブランド船用長柄刷毛ノーブランド
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
約1.2Mの木丸材(メラピー材)に70mm巾の刷毛をボルトナットで取り付けており、高所・甲板上でのタッチ塗装に便利な、船員さんからの要求を元に製作した類を見ない商品です。
用途船の塗装やタッチアップ全長(mm)1300毛丈(mm)45柄長さ(mm)1200柄厚さ(mm)23毛厚(mm)18刷毛幅(mm)70
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
ハンドサンダー 木柄 SK11ハンドサンダー 木柄SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。 SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)
巾木ヘラセット 井上工具巾木ヘラセット井上工具
629税込692
1セット(3枚)
当日出荷
巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95材質ポリアセタール
巾木スプレダー ヤヨイ化学巾木スプレダーヤヨイ化学(2件のレビュー)
489税込538
1袋(3枚)
当日出荷
ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。 グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。 ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。
先端幅(mm)約95高さ(mm)165
巾木ヘラ 井上工具巾木ヘラ井上工具(7件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール高さ(mm)195
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
巾木ヘラ ヤヨイ化学巾木ヘラヤヨイ化学
1,498税込1,648
1袋(5枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
巾木のサイズにピッタリ合いますので、糊のハミ出しや不足の心配がいりません。 軽いプラスチック製ヘラで、ギザ付きなので、ムラなく糊付けができます。
巾木 70mm特集