12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス製調整巾木
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース 長さ(mm)2000 材質SUS304 仕上HL
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルなリアルデコ用木目巾木
長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)7 芯材MDF
1ケース(4本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カイダーベースボード工業SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡) 長さ(mm)2000
1本
559 税込615
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カイダーベースボード工業SB型巾木(スカートボード)Bタイプ
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡) 長さ(mm)2000
1本
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カイダーベースボード工業SBM型巾木(スカートボード)メタル調
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET 長さ(mm)2000
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途に使えるSK巾木が進化しました。 不陸調整機能付きSK巾木。 床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。 接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用 長さ(mm)2000 ヘアーライン、芯材:グレー
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(14本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)(定尺)2000 関連資料(1.29MB)
1箱
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)