ラック上面またはラック内下面からのケーブルと穴のスキマを埋める巾着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能(巾着取付可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
背面ゴム入りなので通常サイズのカゴからワイドサイズのカゴまで対応します。
用途お荷物の目隠しに盗難防止に
材質本体:ポリエステル100%、PUコ-ティング
寸法(幅W×高さH)(mm)660×700
適合寸法(mm)外周1350、高さ290
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
本体質量(g)35
有効径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±4
本体寸法(mm)W35×H38×D35
本体質量(g)35
倍率(倍)20
有効径(Φmm)16
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品
電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能!
50件の試験結果記憶可能
起動後約10秒で測定開始可能
規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋
質量(g)約77(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115
校正不可
寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方
ウォームアップ時間約10秒
使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)
検知方式電気化学式ガスセンサー
環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.92MB)
測定値の保存直近50回分
分解能(mg/L)0.005
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
お弁当派の素敵なパートナー。
内側に保温・保冷機能を持つ、スタイリッシュなランチバッグ。
「KOKOシリーズ」はハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。
通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。
色ブラック
タイプ巾着トートバッグタイプ
寸法(cm)約27×27×15
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルJenn
1個
¥2,800
税込¥3,080
8日以内出荷
「KOKOシリーズ」はハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。
通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。
お弁当派の素敵なパートナー。
内側に保温・保冷機能を持つ、スタイリッシュなランチバッグ。
モデルSadie
RoHS指令(10物質対応)対応
AMラジオ・ビニールコート・救急セットなどがセットになった帰宅困難者キットと最小限の保存食品セットを用意しておけば、一時的に避難所で過ごす場合でも徒歩で帰宅する時にも、あなたを守り、安心を与えてくれます。
セット内容防水ライト(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、コンパクトワークセット(軍手・タオル各1)、簡単トイレセット(3枚)、サバイバルブランケット、防塵マスク(2個)、ポケットコート、救急セットDr・K(巾着型)、ちり紙、ポリ袋(10枚入)、ホイッスル、多機能ナイフ、サバイバル・ウォーク・マニュアル
質量(kg)約1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード