カテゴリ

  • 研磨材(25)
    • 布バフ(24)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • サンフレックス(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • RELIEF(1)
  • 永興電機工業(5)
  • ミニター(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(7)
  • 28(1)
  • 30(1)
穴径(Φmm)
  • 3
  • 2.34(14)
  • 2.35(3)
  • 6(20)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 9.5(2)
  • 9.53(26)
  • 10(11)
  • 12.7(50)
  • 12.70(7)
  • 15(6)
  • 15.88(25)
  • 16(3)
  • 19.05(26)
  • 25.4(36)
  • 25.40(7)
  • 27(9)
  • 31.8(9)
  • その他(3)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 15(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(5)
  • 貴金属(5)
  • (2)
材質
  • 皮革(1)
  • 綿・布(7)
皮革・綿・布
粒度・番手
  • 120(1)
  • 180(3)
  • 320(3)
  • 600(2)
120・180・320・600
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布バフ」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1袋
翌々日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
積層バフ (バラ重ね布) 永興電機工業積層バフ (バラ重ね布)永興電機工業
8,398税込9,238
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ソフト布) 永興電機工業積層バフ (ソフト布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ウズ状布) 永興電機工業積層バフ (ウズ状布)永興電機工業
12,980税込14,278
1パック
3日以内出荷
布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (セーム皮) 永興電機工業積層バフ (セーム皮)永興電機工業
8,398税込9,238
1パック
3日以内出荷
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質セーム皮形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (コットン) 永興電機工業積層バフ (コットン)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質コットン形状モップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ ミニター積層バフミニター
5,598税込6,158
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
フェルトバフ ミニターフェルトバフミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
フェルトバフ軸径3.0mm ミニターフェルトバフ軸径3.0mmミニター
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸付フェルトバフ Φ3mm軸 RELIEF軸付フェルトバフ Φ3mm軸RELIEF
419税込461
1個
3日以内出荷
金属・軽金属・ガラス・石材・宝飾・装飾品・プラスチック等の仕上げ研磨に最適です。
軸径(Φmm)Φ3
ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)ソフト綿バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(5個)
4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1箱(5個)
5日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈白エメリー〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈白エメリー〉ヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5個)
5日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉ヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1箱(5個)
5日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈モスリンバフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5個)
5日以内出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(5個)
5日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈コットンモップバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈コットンモップバフ〉ヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
#120 Φ25 ホイル型NSL ウシオ(UHT)#120 Φ25 ホイル型NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3粒度120付属品ラップ軸×1(全長38mm)トラスコ品番293-2393質量(g)58最高回転数(min-1[r.p.m])65000シャンク径(Φmm)3質量(g/枚)2.32
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
550税込605
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
フェルトバフセット エスコフェルトバフセットエスコ
3,150税込3,465
1セット
翌日出荷
セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
布バフ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら