カテゴリ

  • テープ(74)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • 電気材料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)

「布両面テープ 50mm」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本オーム電機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 1号 木目オーク 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 木目オーク 1m×1本オーム電機
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目オーク
テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本オーム電機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本オーム電機
2,398税込2,638
1本
予約販売
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)472内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 1号 グレー 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 グレー 2m×1本オーム電機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)472内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
テープ付きプロテクター 1号 木目ライト 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 木目ライト 1m×1本オーム電機
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目ライト
テープ付きプロテクター 1号 木目チーク 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 木目チーク 1m×1本オーム電機
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目チーク
不織布基材両面粘着テープ 8576B 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 8576B3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(20巻)
28日以内出荷
不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
布両面テープ 855-1P ニチバン布両面テープ 855-1Pニチバン
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~7セグLED デジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト電子テープカッター(150mm幅モデル)エクト
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mテサ (tesa)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50mテサ (tesa)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
バックの材質 = 合成ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
布両面テープ DF3500 セメダイン布両面テープ DF3500セメダイン
36,980税込40,678
1セット(30個)
当日出荷
厚みがあり、ベニア下地、コンクリート下地などにカーペットを固定するのに適している
用途カーペット固定用
ミゼアセーフ MMシリーズ ニトムズミゼアセーフ MMシリーズニトムズ
6,998税込7,698
1箱(50枚)
5日以内出荷
多様な太さのチューブ類をしっかり固定重ね貼りに強い不織布+両面テープを使用により、滑り・ズレを防止通気性を高める独自のウェーブ塗工により、むれやかぶれの要因を軽減
アズワン品番66-0005-07
布両面テープ W-501 古藤工業(Monf)布両面テープ W-501古藤工業(Monf)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68618”テサ (tesa)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68614”テサ (tesa)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(外部端子仕様) エクト電子テープカッター(外部端子仕様)エクト
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(5mm仕様) エクト電子テープカッター(5mm仕様)エクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
69,980税込76,978
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
55,980税込61,578
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター(メモリー仕様) エクト電子テープカッター(メモリー仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
紙両面テープ No.5472 マクセル紙両面テープ No.5472マクセル
24,980税込27,478
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)厚さ(mm)0.5適合用途粗面主なワークパーツ
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
899税込989
1巻
当日出荷から6日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
899税込989
1巻
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷から13日以内出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
VOC対策製品 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ寺岡製作所
519税込571
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
63,980税込70,378
1箱(16巻)
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー日東電工ベースマテリアル
69,980税込76,978
1台
予約販売
自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら